Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEARplus Ratschenringmaulschlüssel-Satz, umschaltbar,16-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Anwendung Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Anwendung Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Anwendung Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Anwendung Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Anwendung Allgemein Schlüsselprogramm
Artikel-Nr.:
     C1699-503.4666
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     503.4666
EAN/GTIN:
     4042146084830
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Gabelringschlüssel (Zoll)
  • FlankTraction-Profil
  • in Anlehnung an DIN 3113 / ISO 3318
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • Ratschenkopf 15° abgewinkelt
  • exakt verzahnt mit 72 Zähnen
  • mit Umschalthebel
  • Vierkantantrieb nach DIN 3120 - ISO 1174 mit Kugelarretierung
  • für Bits nach DIN 3126 / C 6,3
  • sehr fein satiniert
  • Chrom Vanadium
  • in stabilem Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Funktions-Attribut 1:
Einsatzschnelllösefunktion
Funktions-Attribut 2:
Umschaltbar
Gabelstellung:
15° Gabelstellung
Gewicht [g]:
1790 g
Herstellernummer:
503.4666
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Max. Schlüsselweite:
19 mm
Min. Schlüsselweite:
8 mm
Norm:
DIN 3113, ISO 3318, DIN 3120, ISO 1174
Profil1:
Flank Traction
Profil2:
metrisch
Schlüsselform:
Ring 15° gekröpft
Teile im Satz:
16 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffkoffer, extra robust
Videolink Anwendung:
https://youtu.be/jxU088bFxcY
Zahn:
72 Zahn
Zubehör:
mit Adapter
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 127,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,33*
€ 181,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,00*
€ 179,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,34*
€ 167,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,65*
€ 161,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,75*
€ 152,02
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
503.4290
ab € 2,35*
Sonstiges
KS Tools
503.4610
ab € 8,79*
Sonstiges
KS Tools
503.4611
ab € 9,23*
Sonstiges
KS Tools
503.4612
ab € 9,75*
Sonstiges
KS Tools
503.4613
ab € 9,68*
Sonstiges
KS Tools
503.4614
ab € 10,69*
Sonstiges
KS Tools
503.4615
ab € 10,96*
Sonstiges
KS Tools
503.4616
ab € 11,58*
Sonstiges
KS Tools
503.4617
ab € 12,48*
Sonstiges
KS Tools
503.4618
ab € 12,82*
Sonstiges
KS Tools
503.4619
ab € 13,44*
Sonstiges
KS Tools
503.4608
ab € 8,29*
Sonstiges
KS Tools
503.4609
ab € 8,29*
Sonstiges
KS Tools
503.4298
ab € 3,62*
Sonstiges
KS Tools
503.4296
ab € 2,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.