Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEARplus Mini-Bit-Umschalt-Ratschenringschlüssel, 1/4"x10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein Bitzubehör
Artikel-Nr.:
     C1699-503.4678
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     503.4678
EAN/GTIN:
     4042146128084
Suchbegriffe:
Knarren-Ringschlüssel
Knarrenringschlüssel
Knarrenschlüssel
Ratschenringschlüssel
  • besonders handlich und kompakt
  • mit Drehkranz
  • beidseitig abgewinkelter Kopf
  • exakt verzahnt mit 72 Zähnen
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Kopfhöhe (A1):
13.5 mm
Kopfhöhe (A2):
9.7 mm
Außenmaß B1:
19.3 mm
Außenmaß B2:
14.2 mm
Form:
abgewinkelt
Funktions-Attribut 1:
mit Drehkranz
Funktions-Attribut 2:
Umschaltbar
Gewicht [g]:
40 g
Herstellernummer:
503.4678
Sechskantantrieb für Bits:
1/4" x 10mm
Gesamtlänge L in mm:
124.5 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Rückschwenkwinkel:
Variantenartikel:
503.4678
Videolink Anwendung:
https://youtu.be/jvruGh7DzV0
Zahn:
72 Zahn
Weitere Suchbegriffe: Ratschenschlüssel, Ratschenschlüssel (Zoll), knarrenringschlüssel abgewinkelt, knarren ringschlüssel, ks-tools knarrenringschlüssel, Gabelschlüssel, Gearplus, Maulschlüssel, Ringmaulschlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubschlüssel
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.