Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEARplus Mini-Bit-Umschalt-Ratschenringschlüssel 1/4"x1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein Bitzubehör
Artikel-Nr.:
     C1699-503.4691
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     503.4691
EAN/GTIN:
     4042146128251
Suchbegriffe:
Drehkranz
Knarren-Schraubendreher
Knarren-Schraubenzieher
Knarrenschraubendreher
  • besonders handlich und kompakt
  • mit Drehkranz
  • einseitig angewinkelter Kopf
  • exakt verzahnt mit 72 Zähnen
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Kopfhöhe (A1):
9.7 mm
Kopfhöhe (A2):
7.8 mm
Außenmaß B1:
12.6 mm
Außenmaß B2:
14.2 mm
Form:
einseitig abgewinkelter Kopf 15°
Funktions-Attribut 1:
mit Drehkranz
Funktions-Attribut 2:
Umschaltbar
Gewicht [g]:
40 g
Herstellernummer:
503.4691
Sechskantantrieb für Bits:
1/4" x 1/4"
Gesamtlänge L in mm:
90.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Rückschwenkwinkel:
Zahn:
72 Zahn
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.