Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEARplus Gelenk-Ratschenringmaulschlüssel-Satz, 12-tlgfeststellbar mit Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-503.4867
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     503.4867
EAN/GTIN:
     4042146116852
Suchbegriffe:
Ratschen-Ringmaulschlüssel-Satz
Ratschenringmaulschlüssel Satz
Ratschenringmaulschlüsselsatz
Knarrenringschlüssel-Satz
  • FlankTraction-Profil
  • in Anlehnung an DIN 3113 / ISO 3318
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • mit feststellbarem Gelenk
  • exakt verzahnt mit 72 Zähnen
  • 180° schwenkbarer Kopf
  • Vierkantantrieb nach DIN 3120 - ISO 1174 mit Kugelarretierung
  • für Bits nach DIN 3126 / C 6,3
  • sehr fein satiniert
  • Chrom Vanadium
  • in stabilem Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Funktions-Attribut 1:
Einsatzschnelllösefunktion
Funktions-Attribut 2:
mit Verriegelung
Gabelstellung:
15° Gabelstellung
Gewicht [g]:
1300 g
Herstellernummer:
503.4867
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Max. Schlüsselweite:
19 mm
Min. Schlüsselweite:
8 mm
Norm:
DIN 3113, ISO 3318, DIN 3120, ISO 1174
Profil1:
Flank Traction
Profil2:
metrisch
Schlüsselform:
180° schwenkbarer Kopf
Teile im Satz:
12 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffkoffer, extra robust
Zahn:
72 Zahn
Zubehör:
mit Adapter
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,07*
€ 136,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,36*
€ 134,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,44*
€ 126,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,79*
€ 121,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,25*
€ 113,35
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
503.4290
ab € 2,35*
Sonstiges
KS Tools
503.4293
ab € 2,70*
Sonstiges
KS Tools
503.4292
ab € 2,70*
Sonstiges
KS Tools
503.4810
ab € 11,07*
Sonstiges
KS Tools
503.4812
ab € 11,91*
Sonstiges
KS Tools
503.4813
ab € 12,51*
Sonstiges
KS Tools
503.4817
ab € 15,34*
Sonstiges
KS Tools
503.4819
ab € 16,61*
Sonstiges
KS Tools
503.4808
ab € 10,14*
Sonstiges
KS Tools
503.4298
ab € 3,62*
Sonstiges
KS Tools
503.4296
ab € 2,70*
Sonstiges
KS Tools
503.4297
ab € 3,24*
Sonstiges
KS Tools
503.4646-99
ab € 5,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.