Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEARplus RINGSTOP-Stecknuss mit Bohrung, 14mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-503.4984
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     503.4984
EAN/GTIN:
     4042146154205
Suchbegriffe:
Spezialstecknuss
  • FlankTraction-Profil
  • mit durchgehender Bohrung
  • anwendbar für Ring-Stop Schlüssel
  • sehr fein satiniert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Breite B:
19.9 mm
Gewicht [g]:
20 g
Herstellernummer:
503.4984
Gesamtlänge L in mm:
26.1 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Schlüsselweite in mm:
14 mm
Profil1:
Flank Traction
Profil2:
metrisch
Variantenartikel:
503.4978
Weitere Suchbegriffe: Gabelschlüssel, Gearplus, Maulschlüssel, Ratschenschlüssel, Ringmaulschlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubschlüssel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,85*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.