Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEARplus RINGSTOP-Stecknuss-Adapter, 1/2"x19mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-503.4998
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     503.4998
EAN/GTIN:
     4042146170847
Suchbegriffe:
Knarren-Ringschlüssel
Knarrenringschlüssel
Knarrenschlüssel
Ratschenringschlüssel
  • mit Druckknopf-Schnelllösefunktion
  • anwendbar für Ring-Stop Schlüssel
  • Vierkantantrieb nach DIN 3120 - ISO 1174 mit Kugelarretierung
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1/2"
Anwendungsbereich allgemein:
für 19mm GEARplus® mit CAP-STOP
Breite B:
21.4 mm
Funktions-Attribut 1:
Einsatzschnelllösefunktion
Gewicht [g]:
100 g
Herstellernummer:
503.4998
Gesamtlänge L in mm:
28.8 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Schlüsselweite:
19 mm
Norm:
DIN 3120, ISO 1174
Weitere Suchbegriffe: Ratschenschlüssel, Spezialstecknuss, ks-tools knarrenringschlüssel, knarren ringschlüssel, Gabelschlüssel, Gearplus, Maulschlüssel, Ringmaulschlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubschlüssel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.