Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DUO GEARplus® Ratschenringmaulschlüssel-Satz mit Maul-Ratschenfunktion, 5-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Anwendung Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Anwendung Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Anwendung Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Anwendung Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Anwendung Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Anwendung Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Anwendung Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Anwendung Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Anwendung Allgemein Schlüsselprogramm
Artikel-Nr.:
     1551-503.5205
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     503.5205
EAN/GTIN:
     4042146389850
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
  • Maulseite mit neuartiger Ratschenmechanik
  • FlankTraction-Profil
  • in Anlehnung an DIN 3113 / ISO 3318
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • gerade Form
  • exakt verzahnt mit 72 Zähnen
  • sehr fein satiniert
  • Chrom Vanadium
  • in stabilem Kunststoffhalter
Weitere Informationen:
Gabelstellung:
15° Gabelstellung
Gewicht [g]:
661 g
Herstellernummer:
503.5205
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Max. Schlüsselweite:
19 mm
Min. Schlüsselweite:
8 mm
Norm:
DIN 3113, ISO 3318
Profil1:
Flank Traction
Schlüsselform:
gerade
Schlüsselgrösse SW in mm:
8-19 mm
Teile im Satz:
5 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffhalter
Videolink Anwendung:
https://youtu.be/Qumy5O2Y4Hk
Zahn:
72 Zahn
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
306
pro Stück
€ 7,50*
ab € 58,07*
€ 72,05*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 63,44*
€ 80,91*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 65,42*
€ 81,72*
11 Tage
304
pro Stück
Frei Haus
ab € 67,35*
€ 82,94*
2 Tage
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 68,86*
€ 84,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,05*
€ 85,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,40*
€ 84,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,52*
€ 80,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,18*
€ 76,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,07*
€ 69,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
503.5210
ab € 9,55*
Sonstiges
KS Tools
503.5213
ab € 10,49*
Sonstiges
KS Tools
503.5217
ab € 13,03*
Sonstiges
KS Tools
503.5219
ab € 14,02*
Sonstiges
KS Tools
503.5208
ab € 9,18*
Sonstiges
KS Tools
517.0695-99
ab € 5,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.