Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Schraubenschlüssel
>
Maulschlüssel
>
Ratschenringmaulschlüssel
>
Ratschenringmaulschlüssel Satz
>
Artikel
DUO GEARplus® Ratschenringmaulschlüssel mit Maul-Ratschenfunktion, umschaltbar, 10-tlg
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1699-503.5950
Hersteller:
KS Tools
Herst.-Nr.:
503.5950
EAN/GTIN:
4042146641354
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Maulseite mit neuartiger Ratschenmechanik
FlankTraction-Profil
in Anlehnung an DIN 3113 / ISO 3318
Maulstellung 15° abgewinkelt
Ring 15° abgewinkelt
mit Umschalthebel
exakt verzahnt mit 72 Zähnen
sehr fein satiniert
Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Funktions-Attribut 1:
umschaltbar
Gewicht [g]:
1215 g
Herstellernummer:
503.5950
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Schlüsselweite in mm:
8 - 19 mm
Max. Schlüsselweite:
19 mm
Min. Schlüsselweite:
8 mm
Norm:
DIN 3113 / ISO 3318
Profil1:
Flank Traction
Teile im Satz:
10 -tlg.
... >
Handwerkzeuge
>
Schraubenschlüssel
>
Ringmaulschlüssel
Weitere Suchbegriffe:
Ringratschen-Maulschlüssel
,
Ratschen-Ringmaulschlüssel-Satz
,
Ratschenringmaulschlüssel Satz
,
Ratschenringmaulschlüsselsatz
,
Gabelringschlüssel
,
Maulringschlüssel
,
Ring-Maulschlüssel
,
Ringgabelschlüssel
,
Ringmaulschlüssel
,
Ringmaulschlüssel-Sätze
,
ringmaulschlüssel-sätze 8-19mm
,
ratschen ringmaulschlüssel satz
,
ks tools ratschenringmaulschlüssel satz
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 144,99*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,66*
€ 209,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,23*
€ 206,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,94*
€ 191,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,41*
€ 183,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,99*
€ 172,54
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
DUO GEARplus Ringmaulschlüssel,Maul-Ratschenfunktion 10mm, umschaltbar
KS Tools
503.5910
ab € 11,02*
Sonstiges
DUO GEARplus Ringmaulschlüssel,Maul-Ratschenfunktion 11mm, umschaltbar
KS Tools
503.5911
ab € 11,58*
Sonstiges
DUO GEARplus Ringmaulschlüssel,Maul-Ratschenfunktion 12mm, umschaltbar
KS Tools
503.5912
ab € 11,88*
Sonstiges
DUO GEARplus Ringmaulschlüssel,Maul-Ratschenfunktion 13mm, umschaltbar
KS Tools
503.5913
ab € 11,98*
Sonstiges
DUO GEARplus Ringmaulschlüssel,Maul-Ratschenfunktion 14mm, umschaltbar
KS Tools
503.5914
ab € 12,51*
Sonstiges
DUO GEARplus Ringmaulschlüssel,Maul-Ratschenfunktion 16mm, umschaltbar
KS Tools
503.5916
ab € 13,77*
Sonstiges
DUO GEARplus Ringmaulschlüssel,Maul-Ratschenfunktion 17mm, umschaltbar
KS Tools
503.5917
ab € 14,40*
Sonstiges
DUO GEARplus Ringmaulschlüssel,Maul-Ratschenfunktion 18mm, umschaltbar
KS Tools
503.5918
ab € 15,33*
Sonstiges
DUO GEARplus Ringmaulschlüssel,Maul-Ratschenfunktion 19mm, umschaltbar
KS Tools
503.5919
ab € 15,31*
Sonstiges
DUO GEARplus Ringmaulschlüssel,Maul-Ratschenfunktion 8mm, umschaltbar
KS Tools
503.5908
ab € 10,14*
Sonstiges
Kunststoff-Halter für 503.4250, 503.5950
KS Tools
503.4620-97
ab € 14,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen