Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Micro Bit, PH0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Bits
Foto Produkt Allgemein Bits
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-503.8101
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     503.8101
EAN/GTIN:
     4042146079799
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
  • PH
  • mit Außensechskant und Federringsicherung
  • für Handbetätigung mit einem GEARplus Schlüssel 503.4511
  • ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
  • vernickelt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
zu verwenden mit 503.4511
Gewicht [g]:
10 g
Herstellernummer:
503.8101
Sechskantantrieb für Bits:
8,0
Gesamtlänge L in mm:
20.0 mm
Material1:
S2 Spezialstahl
Material2:
vernickelt
Profil1:
PH
Profilgrösse:
PH0
Variantenartikel:
503.8101
Weitere Suchbegriffe: bit (phillips), Bit, Bitschrauber, Sicherheitsbit, Winkelstiftschlüssel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,79*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.