Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4" Vierkant-Adapter,f.Bitratschenschlüssel 1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein Bitzubehör
Artikel-Nr.:
     C1699-503.8231
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     503.8231
EAN/GTIN:
     4042146135495
Suchbegriffe:
Steckschlüsseladapterbit
Steckschlüsselbit
  • mit Außensechskantantrieb
  • 1/4" Vierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelarretierung
  • ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
  • verchromt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Antriebsform:
Aussensechskantantrieb
Vierkantantrieb in Zoll:
1/4"
Außensechskant:
1/4"
Gewicht [g]:
6 g
Herstellernummer:
503.8231
Gesamtlänge L in mm:
22.5 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Norm:
DIN 3120, ISO 1174
Weitere Suchbegriffe: Bit, Bitschrauber, Sicherheitsbit, Winkelstiftschlüssel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,67*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.