Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4" Vierkant-Adapter, für 1/2" Stecknuss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-514.1108
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     514.1108
EAN/GTIN:
     4042146032060
Suchbegriffe:
KFZ-Werkzeugadapter
Steckschlüsseladapterbit
Steckschlüsselbit
  • mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173 - E 6,3
  • Vierkantabtrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelarretierung
  • ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
  • zum Einspannen in Elektroschrauber und Bohrmaschinen
  • sandgestrahlt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1/2"
Funktions-Attribut 1:
für Verwendung in Akkuschraubern
Gewicht [g]:
40 g
Herstellernummer:
514.1108
Gesamtlänge L in mm:
73.0 mm
Material1:
S2 Spezialstahl
Norm:
DIN 3120, ISO 1174, DIN 3126, ISO 1173
Profil1:
Aussenvierkant
Sechskantantrieb in Zoll:
1/4 "
Variantenartikel:
514.1106
Weitere Suchbegriffe: Knarre, Nüsse, Nuss, Ratsche, Stecknüsse, Stecknuss, Steckschlüssel
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,10*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.