Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4" Magnetischer Bithalter mit Tiefeneinstellung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-514.1109
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     514.1109
EAN/GTIN:
     4042146079072
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
bithalter magnetisch
bithalter
  • ideal geeignet für Arbeiten im Trockenbau
  • magnetisch
  • mit Tiefeneinstellung
  • für 1/4" Bits mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
  • für Handbetätigung, Elektroschrauber und Bohrmaschinen
  • ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Aufnahme in Zoll:
1/4 "
Funktions-Attribut 1:
magnetisch
Funktions-Attribut 3:
mit Tiefeneinstellung
Gewicht [g]:
20 g
Höhe H:
15.0 mm
Herstellernummer:
514.1109
Sechskantantrieb für Bits:
1/4"
Gesamtlänge L in mm:
57-63 mm
Material1:
S2 Spezialstahl
Sechskantantrieb in Zoll:
1/4 "
Weitere Suchbegriffe: Knarre, Nüsse, Nuss, Ratsche, Stecknüsse, Stecknuss, Steckschlüssel
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.