Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4" 2in1 Schnellwechsel-Bithalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein Bitzubehör
Artikel-Nr.:
     C1699-514.1126
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     514.1126
EAN/GTIN:
     4042146782972
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
bithalter schnellwechselfutter
bit halter
  • mit Schnellwechselfunktion und Verriegelung
  • für 1/4" Bits mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
  • für 1/4" Bit-Stecknüsse mit Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174
  • für Handbetätigung, Elektroschrauber und Bohrmaschinen
  • ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Aufnahme in Zoll:
1/4 "
Durchmesser in mm:
17 mm
Funktions-Attribut 2:
Schnellwechsler
Funktions-Attribut 3:
mit Verriegelung
Gewicht [g]:
50 g
Herstellernummer:
514.1126
Sechskantantrieb für Bits:
1/4"
Gesamtlänge L in mm:
85 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Sechskantantrieb in Zoll:
1/4 "
Videolink Anwendung:
https://youtu.be/XmynkYJmtLk
Vierkantaufnahme in Zoll:
1/4 "
Weitere Suchbegriffe: ks tools bithalter
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,24*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.