Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2" Sechskant-Kraft-Stecknuss, kurz, 15/16"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Artikel-Nr.:
     C1699-515.0049
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.0049
EAN/GTIN:
     4042146360446
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
  • 6-kant
  • nach DIN 3129 / ISO 2725-2
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • kurze Ausführung
  • für Maschinenbetätigung
  • phosphatiert
  • Chrom-Molybdän
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1/2"
Durchmesser D1:
34.0 mm
Durchmesser D2:
30.0 mm
Gewicht [g]:
135 g
Herstellernummer:
515.0049
Gesamtlänge L in mm:
38.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
Schlüsselweite in Zoll:
15/16 "
Norm:
ISO 1174, DIN 3129, ISO 2725-2, DIN 3121
Profil1:
6-Kant
Tiefe T in mm:
19.0 mm
Variantenartikel:
515.0040
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,43*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.