| |
|
| Artikel-Nr.: C1699-515.0061 Herst.-Nr.: 515.0061 EAN/GTIN: 4042146695074 |
| |
|
| | |
| - 6-kant
- sehr flache Bauform
- nach DIN 3129 / ISO 2725-2
- Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
- kurze Ausführung
- für Maschinenbetätigung
- phosphatiert
- Chrom-Molybdän
Weitere Informationen: | | Vierkantantrieb in Zoll: | 1/2" | Durchmesser D1: | 22.0 mm | Durchmesser D2: | 25.0 mm | Gewicht [g]: | 52 g | Herstellernummer: | 515.0061 | Gesamtlänge L in mm: | 28.0 mm | Material1: | Feinster Chrom Molybdän Stahl | Schlüsselweite in mm: | 14,0 mm | Norm: | ISO 1174, DIN 3129, ISO 2725-2, DIN 3121 | Profil1: | 6-Kant | Tiefe T in mm: | 6.0 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckschlüssel-Einsatz, Kraftsteckschlüsseleinsatz, Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, 1/2 zoll knarrenkasten, sechskant steckschlüsseleinsatz, ks tools knarrenkasten |
| | |
| |