| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1699-515.0066 Herst.-Nr.: 515.0066 EAN/GTIN: 4042146695111 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - 6-kant
- sehr flache Bauform
- nach DIN 3129 / ISO 2725-2
- Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
- kurze Ausführung
- für Maschinenbetätigung
- phosphatiert
- Chrom-Molybdän
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Vierkantantrieb in Zoll: | 1/2" | Durchmesser D1: | 28.0 mm | Durchmesser D2: | 28.0 mm | Gewicht [g]: | 81 g | Herstellernummer: | 515.0066 | Gesamtlänge L in mm: | 28.0 mm | Material1: | Feinster Chrom Molybdän Stahl | Schlüsselweite in mm: | 18,0 mm | Norm: | ISO 1174, DIN 3129, ISO 2725-2, DIN 3121 | Profil1: | 6-Kant | Tiefe T in mm: | 6.0 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |