Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2" Sechskant-Kraft-Stecknuss, extra kurz, 19,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-515.0067
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.0067
EAN/GTIN:
     4042146695128
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
  • 6-kant
  • sehr flache Bauform
  • nach DIN 3129 / ISO 2725-2
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • kurze Ausführung
  • für Maschinenbetätigung
  • phosphatiert
  • Chrom-Molybdän
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1/2"
Durchmesser D1:
28.0 mm
Durchmesser D2:
28.0 mm
Gewicht [g]:
74 g
Herstellernummer:
515.0067
Gesamtlänge L in mm:
28.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
Schlüsselweite in mm:
19,0 mm
Norm:
ISO 1174, DIN 3129, ISO 2725-2, DIN 3121
Profil1:
6-Kant
Tiefe T in mm:
11.0 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,01*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.