Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2" Sechskant-Kraft-Stecknuss, extra kurz, 21,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-515.0069
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.0069
EAN/GTIN:
     4042146695142
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
  • 6-kant
  • sehr flache Bauform
  • nach DIN 3129 / ISO 2725-2
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • kurze Ausführung
  • für Maschinenbetätigung
  • phosphatiert
  • Chrom-Molybdän
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1/2"
Durchmesser D1:
30.0 mm
Durchmesser D2:
30.0 mm
Gewicht [g]:
85 g
Herstellernummer:
515.0069
Gesamtlänge L in mm:
28.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
Schlüsselweite in mm:
21,0 mm
Norm:
ISO 1174, DIN 3129, ISO 2725-2, DIN 3121
Profil1:
6-Kant
Tiefe T in mm:
11.0 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,41*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.