Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/4" Sechskant-Kraft-Stecknuss-Satz, 8-tlg lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-515.0510
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.0510
EAN/GTIN:
     4042146172421
Suchbegriffe:
Bauelementekoffer
Gerätekoffer
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant
  • 6-kant
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • lange Ausführung
  • für Maschinenbetätigung
  • phosphatiert
  • Chrom-Molybdän
  • in stabilem Stahlblechkoffer
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
3/4"
Gewicht [g]:
4200 g
Herstellernummer:
515.0510
Material1:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
Norm:
ISO 1174, DIN 3121
Profil1:
6-Kant
Teile im Satz:
8 -tlg.
Verpackung:
Stahlblechkoffer
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 118,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,12*
€ 172,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,66*
€ 170,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,83*
€ 161,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,65*
€ 154,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,33*
€ 140,81
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
515.1424
ab € 13,35*
Sonstiges
KS Tools
515.1427
ab € 13,57*
Sonstiges
KS Tools
515.1429
ab € 14,93*
Sonstiges
KS Tools
515.1430
ab € 14,99*
Sonstiges
KS Tools
515.1432
ab € 15,69*
Sonstiges
KS Tools
515.1433
ab € 17,18*
Sonstiges
KS Tools
515.1434
ab € 17,30*
Sonstiges
KS Tools
515.1436
ab € 18,80*
Sonstiges
KS Tools
515.0308-99
ab € 12,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.