Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2" Sechskant-Kraft-Stecknuss-Satz, lang, 13-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     1551-515.0612
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.0612
EAN/GTIN:
     4042146170939
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
  • 6-kant
  • nach DIN 3129 / ISO 2725-2
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • lange Ausführung
  • für Maschinenbetätigung
  • phosphatiert
  • Chrom-Molybdän
  • auf Magnetablage
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1/2"
Gewicht [g]:
2690 g
Herstellernummer:
515.0612
Material1:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
Norm:
ISO 1174, DIN 3129, ISO 2725-2, DIN 3121
Profil1:
6-Kant
Teile im Satz:
13 -tlg.
Verpackung:
Magnethalter-Werkzeugablage
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
65
pro Stück
€ 4,90*
ab € 68,99*
€ 86,51*
7 Tage
65
pro Stück
Frei Haus
ab € 79,38*
€ 99,73*
22 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 83,62*
€ 103,87*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 82,47*
€ 105,12*
20 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 81,94*
€ 105,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,51*
€ 102,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,78*
€ 102,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,03*
€ 96,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,98*
€ 90,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,99*
€ 82,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
515.1133
ab € 7,47*
Sonstiges
KS Tools
515.1135
ab € 5,95*
Sonstiges
KS Tools
515.1112
ab € 4,44*
Sonstiges
KS Tools
515.1113
ab € 4,44*
Sonstiges
KS Tools
515.1114
ab € 4,44*
Sonstiges
KS Tools
515.1115
ab € 4,47*
Sonstiges
KS Tools
515.1116
ab € 4,66*
Sonstiges
KS Tools
515.1117
ab € 3,63*
Sonstiges
KS Tools
515.1118
ab € 4,65*
Sonstiges
KS Tools
515.1119
ab € 3,62*
Sonstiges
KS Tools
515.1121
ab € 4,19*
Sonstiges
KS Tools
515.1122
ab € 5,29*
Sonstiges
KS Tools
515.1140-99
ab € 18,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.