Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Steckschlüsseleinsatz
>
Kraftschraubereinsatz 6-kant
>
Artikel
3/8" Sechskant-Kraft-Stecknuss-Satz, lang, 8-tlg
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1699-515.0648
Hersteller:
KS Tools
Herst.-Nr.:
515.0648
EAN/GTIN:
4042146170922
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
6-kant
Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
lange Ausführung
für Maschinenbetätigung
phosphatiert
Chrom-Molybdän
auf Stecknussleiste
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
3/8"
Gewicht [g]:
1000 g
Herstellernummer:
515.0648
Material1:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
Norm:
ISO 1174, DIN 3121
Profil1:
6-Kant
Teile im Satz:
8 -tlg.
Verpackung:
Clipleiste aus Metall
... >
Kraft-Steckschlüssel
>
Kraft-Stecknüsse
>
3/8"
Weitere Suchbegriffe:
Kraftsteckschlüssel-Einsatz
,
Kraftsteckschlüsseleinsatz
,
Kraftsteckschlüsseleinsätze
,
Schlagschraubereinsatz
,
Einhand-Knarrensatz
,
Knarrenkasten
,
Nusskasten
,
Ratschenkasten
,
Sechskant-Steckschlüssel-Satz
,
Steckschlüssel-Satz
,
Steckschlüsseleinsatz Sortiment
,
Steckschlüsselkoffer
,
Steckschlüsselsatz
,
ks tools knarrenkasten 3/8"
,
einhand knarrensatz
,
ks tools knarrenkasten
,
Knarre
,
Nüsse
,
Nuss
,
Ratsche
,
Stecknüsse
,
Stecknuss
,
Steckschlüssel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 30,33*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,83*
€ 48,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,19*
€ 47,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,40*
€ 44,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,28*
€ 43,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,57*
€ 41,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
3/8" Sechskant-Kraft-Stecknuss, lang, 10mm
KS Tools
515.1610
ab € 3,51*
Sonstiges
3/8" Sechskant-Kraft-Stecknuss, lang, 11mm
KS Tools
515.1611
ab € 3,53*
Sonstiges
3/8" Sechskant-Kraft-Stecknuss, lang, 12mm
KS Tools
515.1612
ab € 3,52*
Sonstiges
3/8" Sechskant-Kraft-Stecknuss, lang, 13mm
KS Tools
515.1613
ab € 3,52*
Sonstiges
3/8" Sechskant-Kraft-Stecknuss, lang, 14mm
KS Tools
515.1614
ab € 3,53*
Sonstiges
3/8" Sechskant-Kraft-Stecknuss, lang, 15mm
KS Tools
515.1615
ab € 3,97*
Sonstiges
3/8" Sechskant-Kraft-Stecknuss, lang, 16mm
KS Tools
515.1616
ab € 3,97*
Sonstiges
3/8" Sechskant-Kraft-Stecknuss, lang, 17mm
KS Tools
515.1617
ab € 4,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen