Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Steckschlüsseleinsatz
>
Kraftschraubereinsatz 12-kant
>
Artikel
1/2" 12-kant-Kraft-Stecknuss-Satz, kurz, 13-tlg
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1699-515.0900
Hersteller:
KS Tools
Herst.-Nr.:
515.0900
EAN/GTIN:
4042146230206
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 12-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 12-kant
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
12-kant
Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
kurze Ausführung
für Maschinenbetätigung
phosphatiert
Chrom-Molybdän
in stabilem Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1/2"
Gewicht [g]:
2800 g
Herstellernummer:
515.0900
Material1:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
Material2:
phosphatiert
Norm:
ISO 1174, DIN 3121
Profil1:
12-Kant
Profilgrösse in mm:
10 - 24 mm
Teile im Satz:
13 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffkoffer, extra robust
... >
Kraft-Steckschlüssel
>
Kraft-Stecknüsse
>
1/2"
... >
LKW-Spezialwerkzeuge
>
Motor - Zylinderkopf / Motorblock
>
Werkzeuge für Zylinderblock-Verschraubungen
... >
KFZ-Spezialwerkzeuge
>
Motor - Zylinderkopf / Motorblock
>
Werkzeuge für Zylinderblock-Verschraubungen
Weitere Suchbegriffe:
Kraftsteckschlüssel-Einsatz
,
Kraftsteckschlüsseleinsatz
,
Kraftsteckschlüsseleinsätze
,
Schlagschraubereinsatz
,
Einhand-Knarrensatz
,
Knarrenkasten
,
Nusskasten
,
Ratschenkasten
,
Sechskant-Steckschlüssel-Satz
,
Steckschlüssel-Satz
,
Steckschlüsseleinsatz Sortiment
,
Steckschlüsselkoffer
,
Steckschlüsselsatz
,
ratschenkasten ks-tools 1/2"
,
kraftschraubereinsatz 12-kant
,
kraftsteckschlüsseleinsatz 12-kant 1/2"
,
Knarre
,
Nüsse
,
Nuss
,
Ratsche
,
Stecknüsse
,
Stecknuss
,
Steckschlüssel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,31*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,26*
€ 89,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,33*
€ 87,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,79*
€ 85,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,00*
€ 80,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,31*
€ 70,58
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
1/2" 12-kant-Kraft-Stecknuss, kurz, 10mm
KS Tools
515.0910
ab € 3,90*
Sonstiges
1/2" 12-kant-Kraft-Stecknuss, kurz, 12mm
KS Tools
515.0912
ab € 3,90*
Sonstiges
1/2" 12-kant-Kraft-Stecknuss, kurz, 13mm
KS Tools
515.0913
ab € 3,90*
Sonstiges
1/2" 12-kant-Kraft-Stecknuss, kurz, 14mm
KS Tools
515.0914
ab € 3,90*
Sonstiges
1/2" 12-kant-Kraft-Stecknuss, kurz, 15mm
KS Tools
515.0915
ab € 4,12*
Sonstiges
1/2" 12-kant-Kraft-Stecknuss, kurz, 16mm
KS Tools
515.0916
ab € 4,37*
Sonstiges
1/2" 12-kant-Kraft-Stecknuss, kurz, 17mm
KS Tools
515.0917
ab € 4,37*
Sonstiges
1/2" 12-kant-Kraft-Stecknuss, kurz, 19mm
KS Tools
515.0919
ab € 4,78*
Sonstiges
1/2" 12-kant-Kraft-Stecknuss, kurz, 20mm
KS Tools
515.0920
ab € 5,05*
Sonstiges
1/2" 12-kant-Kraft-Stecknuss, kurz, 21mm
KS Tools
515.0921
ab € 5,21*
Sonstiges
1/2" 12-kant-Kraft-Stecknuss, kurz, 22mm
KS Tools
515.0922
ab € 5,29*
Sonstiges
1/2" 12-kant-Kraft-Stecknuss, kurz, 23mm
KS Tools
515.0923
ab € 5,76*
Sonstiges
1/2" 12-kant-Kraft-Stecknuss, kurz, 24mm
KS Tools
515.0924
ab € 5,73*
Sonstiges
Kunststoff-Leerkoffer für 515.0900
KS Tools
515.0900-99
ab € 7,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen