Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2" 12-kant-Kraft-Stecknuss, kurz, 5/8"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-515.0905
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.0905
EAN/GTIN:
     4042146556566
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 12-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 12-kant
Kraftschraubereinsatz Vielzahn
Kraftsteckschlüsseleinsatz Vielzahn
  • 12-kant
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • kurze Ausführung
  • für Maschinenbetätigung
  • phosphatiert
  • Chrom-Molybdän
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1/2"
Außen12kant Zoll:
5/8" "
Durchmesser D1:
24.5 mm
Durchmesser D2:
30.0 mm
Gewicht [g]:
115 g
Herstellernummer:
515.0905
Gesamtlänge L in mm:
38.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
Norm:
ISO 1174, DIN 3121
Profil1:
12-Kant
Tiefe T in mm:
9.0 mm
Variantenartikel:
515.0901
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.