Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2" 12-kant-Kraft-Stecknuss, kurz, 11mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-515.0911
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.0911
EAN/GTIN:
     4042146229941
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 12-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 12-kant
Kraftschraubereinsatz Vielzahn
Kraftsteckschlüsseleinsatz Vielzahn
  • 12-kant
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • kurze Ausführung
  • für Maschinenbetätigung
  • phosphatiert
  • Chrom-Molybdän
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1/2"
Außen12kant mm:
11 mm
Durchmesser D1:
18 mm
Durchmesser D2:
24 mm
Gewicht [g]:
100 g
Herstellernummer:
515.0911
Gesamtlänge L in mm:
38.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
Norm:
ISO 1174, DIN 3121
Profil1:
12-Kant
Tiefe T in mm:
7 mm
Variantenartikel:
515.0910
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,89*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.