Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2" Kraft-Torsions-Verlängerung, 90Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-515.1061
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.1061
EAN/GTIN:
     4042146193549
Suchbegriffe:
Kraft-Torsions-Verlängerung
Steckschlüssel-Verlängerung
Steckschlüsseleinsatz-Verlängerung
Verlängerung Steckschlüsseleinsatz
  • ideal für den zeitsparenden Voranzug von Radschrauben und Muttern mit Schlagschraubern
  • automatischer Anzugsstopp verhindert Beschädigungen an Felgen und Schrauben
  • verbindet die Schnelligkeit von Schlagschraubern mit der Genauigkeit von Drehmomentschlüsseln
  • absorbiert zu hohe Drehmomente und begrenzt auf das jeweilige Drehmoment
  • Vierkantantrieb nach DIN 3121 / ISO 1174 mit Kugelarretierung
  • Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174
  • für Maschinenbetätigung
  • zur besseren Übersicht farblich codiert
  • Chrom-Molybdän
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1/2"
Anwendungsbereich allgemein:
für kontrollierten Schraubenanzug
Durchmesser in mm:
25,0 mm
Farbe:
grün
Funktions-Attribut 1:
Torsion
Gewicht [g]:
270 g
Herstellernummer:
515.1061
Länge mm:
195.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
max. Druckkraft Nm:
90
Norm:
DIN 3120, ISO 1174, DIN 3121
Variantenartikel:
515.1061
Vierkantaufnahme in Zoll:
1/2 "
Weitere Suchbegriffe: verlängerung steckschlüsseleinsatz, Knarre, Nüsse, Nuss, Ratsche, Stecknüsse, Stecknuss, Steckschlüssel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.