| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1699-515.1134 Herst.-Nr.: 515.1134 EAN/GTIN: 4042146032732 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Vierkantantrieb nach DIN 3121 / ISO 1174 mit Kugelarretierung
- Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
- für Maschinenbetätigung
- phosphatiert
- Chrom-Molybdän
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Vierkantantrieb in Zoll: | 1/2" | Durchmesser D: | 25.0 mm | Gewicht [g]: | 220 g | Herstellernummer: | 515.1134 | Gesamtlänge L in mm: | 75.0 mm | Material1: | Feinster Chrom Molybdän Stahl | Norm: | ISO 1174, DIN 3121 | Variantenartikel: | 515.1134 | Vierkantaufnahme in Zoll: | 1/2 " |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |