Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2" O-Ring, für Stecknuss 6-16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-515.1137
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.1137
EAN/GTIN:
     4042146032763
Suchbegriffe:
Gummisicherungsring
O-Ring Schlagschrauber
O-Ring für Elektro-Schlagschrauber
Schlagschrauber-O-Ring
  • für Schlagschrauber und Kraft-Stecknüsse
  • zur Sicherung
Weitere Informationen:
Aufnahme in Zoll:
1/2 "
Breite B:
4.0 mm
Durchmesser D:
19.0 mm
für Stecknüsse mm:
6-16 mm
Gewicht [g]:
10 g
Herstellernummer:
515.1137
Variantenartikel:
515.1137
Weitere Suchbegriffe: Knarre, Nüsse, Nuss, Ratsche, Stecknüsse, Stecknuss, Steckschlüssel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,00*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.