Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2" Kraft-Verlängerung, 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-515.1152
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.1152
EAN/GTIN:
     4042146727669
Suchbegriffe:
Verlängerung (Kraftschrauber)
Steckschlüssel-Verlängerung
Steckschlüsseleinsatz-Verlängerung
Verlängerung Steckschlüsseleinsatz
  • Vierkantantrieb nach DIN 3121 / ISO 1174 mit Kugelarretierung
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • für Maschinenbetätigung
  • phosphatiert
  • Chrom-Molybdän
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1/2"
Durchmesser D:
25.0 mm
Gewicht [g]:
105 g
Herstellernummer:
515.1152
Gesamtlänge L in mm:
50.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
Norm:
ISO 1174, DIN 3121
Variantenartikel:
515.1134
Vierkantaufnahme in Zoll:
1/2 "
Weitere Suchbegriffe: steckschlüssel-verlängerung 1/2", steckschlüssel verlängerung, Knarre, Nüsse, Nuss, Ratsche, Stecknüsse, Stecknuss, Steckschlüssel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,39*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.