Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2" Kraft-Bit-Stecknuss XZN,kurz,M16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Artikel-Nr.:
     C1699-515.1173
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.1173
EAN/GTIN:
     4042146222669
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz Vielzahn
Kraftsteckschlüsseleinsatz Vielzahn
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
  • Vielzahn (XZN®)
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • kurze Ausführung
  • für Maschinenbetätigung
  • phosphatiert
  • Chrom-Molybdän
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1/2"
Durchmesser D:
25.0 mm
Gewicht [g]:
120 g
Herstellernummer:
515.1173
Gesamtlänge L in mm:
45.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
Norm:
ISO 1174, DIN 3121
Profil1:
Vielzahn (XZN®)
Profilgrösse Vielzahn:
M16
Tiefe T in mm:
20.0 mm
Variantenartikel:
515.1171
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.