Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/4" O-Ring, für Stecknuss 17-49mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-515.1382
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.1382
EAN/GTIN:
     4042146033777
Suchbegriffe:
Gummisicherungsring
O-Ring Schlagschrauber
O-Ring für Elektro-Schlagschrauber
Schlagschrauber-O-Ring
  • für Schlagschrauber und Kraft-Stecknüsse
  • zur Sicherung
Weitere Informationen:
Aufnahme in Zoll:
3/4 "
Breite B:
5.0 mm
Durchmesser D:
36.0 mm
für Stecknüsse mm:
17 - 49 mm
Gewicht [g]:
10 g
Herstellernummer:
515.1382
Variantenartikel:
515.1382
Weitere Suchbegriffe: Knarre, Nüsse, Nuss, Ratsche, Stecknüsse, Stecknuss, Steckschlüssel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,29*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.