Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1" Sechskant-Kraft-Stecknuss, lang, 65mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-515.1865
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.1865
EAN/GTIN:
     4042146035610
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
  • 6-kant
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • lange Ausführung
  • für Maschinenbetätigung
  • phosphatiert
  • Chrom-Molybdän
Weitere Informationen:
Variantenartikel:
515.1822
Tiefe T in mm:
60.0 mm
Profil1:
6-Kant
Norm:
ISO 1174, DIN 3121
Schlüsselweite in mm:
65,0 mm
Material1:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
Gesamtlänge L in mm:
120.0 mm
Herstellernummer:
515.1865
Gewicht [g]:
3150 g
Durchmesser D2:
54.0 mm
Durchmesser D1:
93.0 mm
Vierkantantrieb in Zoll:
1"
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 95,91*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,91*
€ 114,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,53*
€ 108,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,55*
€ 105,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,53*
€ 92,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.