Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soda-Strahlmittel, 5 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Anwendung Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Anwendung Allgemein Werkzeug allgemein
Artikel-Nr.:
     C1699-515.1923
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.1923
EAN/GTIN:
     4042146758366
Dokument Produkt Allgemein Sicherheitsdatenblatt
Dokument Produkt Allgemein Sicherheitsdatenblatt
Dokument Produkt Allgemein Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Sandstrahlmittel
Strahlmittel
Allesreiniger
Allzweckreiniger
  • ideal geeignet zum Reinigen und Entfernen von Lacken, Farben, etc.
  • für alle möglichen Oberflächen wie Glas, Kunststoff, Gummi, Holz, Stein etc.
  • Sodastrahlmittel erhitzt weder das Blech noch verformt das Blech dadurch
  • effizient und umweltfreundlich strahlen mit NaHCO3 (Natron)
  • im praktischen 5 kg Eimer
Weitere Informationen:
Chloridgehalt:
< 150 ppm
Gewicht [g]:
5375 g
Herstellernummer:
515.1923
Siebfraktion:
< 0,5 mm: 95%
Sulfatgehalt:
< 150 ppm
Wassergehalt:
< 0,25%
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,58*
€ 37,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,30*
€ 37,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,62*
€ 35,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.