Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1.1/2" Sechskant-Kraft-Stecknuss, 60 mm, kurz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-515.2137
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.2137
EAN/GTIN:
     4042146728550
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
  • 6-kant
  • nach DIN 3129 / ISO 2725-2
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • kurze Ausführung
  • für Maschinenbetätigung
  • phosphatiert
  • Chrom-Molybdän
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1.1/2"
Durchmesser D1:
93 mm
Durchmesser D2:
86 mm
Gewicht [g]:
3220 g
Herstellernummer:
515.2137
Gesamtlänge L in mm:
92 mm
Material1:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
Schlüsselweite in mm:
60,0 mm
Schlüsselweite in Zoll:
2.3/8 "
Norm:
ISO 1174, DIN 3129, ISO 2725-2, DIN 3121
Tiefe T in mm:
36 mm
Variantenartikel:
515.2120
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 205,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,50*
€ 292,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,14*
€ 284,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,93*
€ 268,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,60*
€ 255,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,24*
€ 244,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.