Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1.1/2" Sechskant-Kraft-Stecknuss, 68 mm, kurz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-515.2142
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.2142
EAN/GTIN:
     4042146728574
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
  • 6-kant
  • nach DIN 3129 / ISO 2725-2
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • kurze Ausführung
  • für Maschinenbetätigung
  • phosphatiert
  • Chrom-Molybdän
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1.1/2"
Durchmesser D1:
104 mm
Durchmesser D2:
86 mm
Gewicht [g]:
3800 g
Herstellernummer:
515.2142
Gesamtlänge L in mm:
100 mm
Material1:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
Schlüsselweite in mm:
68,0 mm
Schlüsselweite in Zoll:
2.11/16 "
Norm:
ISO 1174, DIN 3129, ISO 2725-2, DIN 3121
Tiefe T in mm:
38 mm
Variantenartikel:
515.2120
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 237,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,29*
€ 329,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,17*
€ 325,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,64*
€ 306,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,39*
€ 294,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,75*
€ 282,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.