Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1.1/2" Sechskant-Kraft-Stecknuss, 70 mm, kurz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-515.2143
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.2143
EAN/GTIN:
     4042146728581
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
  • 6-kant
  • nach DIN 3129 / ISO 2725-2
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • kurze Ausführung
  • für Maschinenbetätigung
  • phosphatiert
  • Chrom-Molybdän
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1.1/2"
Durchmesser D1:
105 mm
Durchmesser D2:
86 mm
Gewicht [g]:
4030 g
Herstellernummer:
515.2143
Gesamtlänge L in mm:
100 mm
Material1:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
Schlüsselweite in mm:
70,0 mm
Schlüsselweite in Zoll:
2.3/4 "
Norm:
ISO 1174, DIN 3129, ISO 2725-2, DIN 3121
Tiefe T in mm:
38 mm
Variantenartikel:
515.2120
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 237,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,74*
€ 329,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,31*
€ 326,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,60*
€ 307,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,29*
€ 294,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,64*
€ 282,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.