Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1.1/2" Sechskant-Kraft-Stecknuss, 73 mm, kurz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-515.2145
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.2145
EAN/GTIN:
     4042146728604
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
  • 6-kant
  • nach DIN 3129 / ISO 2725-2
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • kurze Ausführung
  • für Maschinenbetätigung
  • phosphatiert
  • Chrom-Molybdän
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1.1/2"
Durchmesser D1:
108 mm
Durchmesser D2:
86 mm
Gewicht [g]:
4200 g
Herstellernummer:
515.2145
Gesamtlänge L in mm:
103 mm
Material1:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
Schlüsselweite in mm:
73,0 mm
Schlüsselweite in Zoll:
2.7/8 "
Norm:
ISO 1174, DIN 3129, ISO 2725-2, DIN 3121
Tiefe T in mm:
38 mm
Variantenartikel:
515.2120
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 282,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,27*
€ 394,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,03*
€ 390,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,92*
€ 361,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,65*
€ 347,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,59*
€ 336,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.