Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1.1/2" Sechskant-Kraft-Stecknuss, lang, 46mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-515.2160
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.2160
EAN/GTIN:
     4042146728758
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
  • 6-kant
  • nach DIN 3129 / ISO 2725-2
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • lange Ausführung
  • für Maschinenbetätigung
  • phosphatiert
  • Chrom-Molybdän
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1.1/2"
Durchmesser D1:
76.0 mm
Durchmesser D2:
86.0 mm
Gewicht [g]:
3290 g
Herstellernummer:
515.2160
Gesamtlänge L in mm:
115.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
Schlüsselweite in mm:
46,0 mm
Schlüsselweite in Zoll:
1.13/16 "
Norm:
ISO 1174, DIN 3121
Profil1:
6-Kant
Tiefe T in mm:
24.0 mm
Variantenartikel:
515.2159
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 237,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,83*
€ 335,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,67*
€ 331,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,29*
€ 313,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,22*
€ 295,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,61*
€ 282,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.