Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1.1/2" Sechskant-Kraft-Stecknuss, lang, 70mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-515.2168
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.2168
EAN/GTIN:
     4042146728833
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
  • 6-kant
  • nach DIN 3129 / ISO 2725-2
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • lange Ausführung
  • für Maschinenbetätigung
  • phosphatiert
  • Chrom-Molybdän
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1.1/2"
Durchmesser D1:
105.0 mm
Durchmesser D2:
86.0 mm
Gewicht [g]:
6330 g
Herstellernummer:
515.2168
Gesamtlänge L in mm:
160.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
Schlüsselweite in mm:
70,0 mm
Schlüsselweite in Zoll:
2.3/4 "
Norm:
ISO 1174, DIN 3121
Profil1:
6-Kant
Tiefe T in mm:
38.0 mm
Variantenartikel:
515.2159
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 318,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,83*
€ 435,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,05*
€ 433,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,97*
€ 400,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 326,14*
€ 388,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 318,27*
€ 378,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.