Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1.1/2" Sechskant-Kraft-Stecknuss, lang, 75mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-515.2170
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.2170
EAN/GTIN:
     4042146728857
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
  • 6-kant
  • nach DIN 3129 / ISO 2725-2
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • lange Ausführung
  • für Maschinenbetätigung
  • phosphatiert
  • Chrom-Molybdän
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1.1/2"
Durchmesser D1:
110.0 mm
Durchmesser D2:
86.0 mm
Gewicht [g]:
7070 g
Herstellernummer:
515.2170
Gesamtlänge L in mm:
170.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
Schlüsselweite in mm:
75,0 mm
Schlüsselweite in Zoll:
2.15/16 "
Norm:
ISO 1174, DIN 3121
Profil1:
6-Kant
Tiefe T in mm:
41.0 mm
Variantenartikel:
515.2159
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 342,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 393,68*
€ 468,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 390,46*
€ 464,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 361,44*
€ 430,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 353,24*
€ 420,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 342,25*
€ 407,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.