Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1.1/2" Sechskant-Kraft-Stecknuss, lang, 90mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-515.2175
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.2175
EAN/GTIN:
     4042146728901
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
  • 6-kant
  • nach DIN 3129 / ISO 2725-2
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • lange Ausführung
  • für Maschinenbetätigung
  • phosphatiert
  • Chrom-Molybdän
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1.1/2"
Durchmesser D1:
130.0 mm
Durchmesser D2:
86.0 mm
Gewicht [g]:
9030 g
Herstellernummer:
515.2175
Gesamtlänge L in mm:
170.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
Schlüsselweite in mm:
90,0 mm
Schlüsselweite in Zoll:
3.9/16 "
Norm:
ISO 1174, DIN 3121
Profil1:
6-Kant
Tiefe T in mm:
47.0 mm
Variantenartikel:
515.2159
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 460,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 524,09*
€ 623,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 518,96*
€ 617,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 485,93*
€ 578,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 472,80*
€ 562,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 460,67*
€ 548,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.