Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1.1/2" Sechskant-Kraft-Stecknuss, lang, 120mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-515.2181
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.2181
EAN/GTIN:
     4042146728963
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
  • 6-kant
  • nach DIN 3129 / ISO 2725-2
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • lange Ausführung
  • für Maschinenbetätigung
  • phosphatiert
  • Chrom-Molybdän
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1.1/2"
Durchmesser D1:
168.0 mm
Durchmesser D2:
95.0 mm
Gewicht [g]:
16980 g
Herstellernummer:
515.2181
Gesamtlänge L in mm:
210.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
Schlüsselweite in mm:
120,0 mm
Schlüsselweite in Zoll:
4.3/4 "
Norm:
ISO 1174, DIN 3121
Profil1:
6-Kant
Tiefe T in mm:
62.0 mm
Variantenartikel:
515.2159
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 878,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 951,58*
€ 1.132,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 928,26*
€ 1.104,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 904,51*
€ 1.076,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 891,95*
€ 1.061,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 878,09*
€ 1.044,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.