Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2.1/2" Sechskant-Kraft-Stecknuss, 90 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-515.2189
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.2189
EAN/GTIN:
     4042146729045
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
  • 6-kant
  • nach DIN 3129 / ISO 2725-2
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • für Maschinenbetätigung
  • phosphatiert
  • Chrom-Molybdän
Weitere Informationen:
Durchmesser D1:
136 mm
Durchmesser D2:
127 mm
Gewicht [g]:
10100 g
Herstellernummer:
515.2189
Gesamtlänge L in mm:
145 mm
Material1:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
Schlüsselweite in mm:
90,0 mm
Schlüsselweite in Zoll:
3.9/16 "
Norm:
ISO 1174, DIN 3129, ISO 2725-2, DIN 3121
Tiefe T in mm:
52 mm
Variantenartikel:
515.2182
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 643,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 702,77*
€ 836,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 693,53*
€ 825,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 661,71*
€ 787,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 652,55*
€ 776,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 643,03*
€ 765,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.