Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3.1/2" Sechskant-Kraft-Stecknuss, 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-515.2229
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.2229
EAN/GTIN:
     4042146729427
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
  • 6-kant
  • nach DIN 3129 / ISO 2725-2
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • für Maschinenbetätigung
  • phosphatiert
  • Chrom-Molybdän
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
3.1/2"
Durchmesser D1:
280 mm
Durchmesser D2:
200 mm
Gewicht [g]:
51000 g
Herstellernummer:
515.2229
Gesamtlänge L in mm:
332 mm
Material1:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
Schlüsselweite in mm:
200,0 mm
Schlüsselweite in Zoll:
- "
Norm:
ISO 1174, DIN 3129, ISO 2725-2, DIN 3121
Tiefe T in mm:
110 mm
Variantenartikel:
515.2213
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5.079,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.163,20*
€ 6.144,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.142,62*
€ 6.119,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.101,45*
€ 6.070,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.087,73*
€ 6.054,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.079,24*
€ 6.044,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.