Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1.1/2" Sechskant-Kraft-Stecknuss, 120 mm, kurz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-515.2238
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.2238
EAN/GTIN:
     4042146729519
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
  • 6-kant
  • nach DIN 3129 / ISO 2725-2
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • kurze Ausführung
  • für Maschinenbetätigung
  • phosphatiert
  • Chrom-Molybdän
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1.1/2"
Durchmesser D1:
168 mm
Durchmesser D2:
95 mm
Gewicht [g]:
10410 g
Herstellernummer:
515.2238
Gesamtlänge L in mm:
135 mm
Material1:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
Schlüsselweite in mm:
120,0 mm
Schlüsselweite in Zoll:
4.3/4 "
Norm:
ISO 1174, DIN 3129, ISO 2725-2, DIN 3121
Tiefe T in mm:
62 mm
Variantenartikel:
515.2120
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 715,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 800,60*
€ 952,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 773,51*
€ 920,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 738,81*
€ 879,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 727,83*
€ 866,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 715,13*
€ 851,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.