Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Bohrmaschine, 1.800 U/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-515.3030
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.3030
EAN/GTIN:
     4042146153765
Dokument Produkt Allgemein EXPLOSIONSZEICHNUNG
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein Sicherheitsdatenblatt
Dokument Produkt Allgemein Sicherheitsdatenblatt
Dokument Produkt Allgemein Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Bohrmaschine
Druckluftbohrmaschine
druckluft bohrmaschine
  • sehr handliche und kleine Baugröße
  • mit rutschfestem Soft-Grip-Handgriff
  • Abluftführung durch den Handgriff nach unten
  • für Einhandbedienung mit ergonomischen Design
  • mit Schnellspannbohrfutter-Spannweite bis 10 mm
  • mit praktischem Umschalthebel (Links / Rechts)
  • zum Dauerbetrieb geeignet
  • für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen
  • ideal einsetzbar für Karosseriearbeiten und Industrie
  • mit stufenloser Geschwindigkeitsregulierung
  • vibrationsgedämpft
  • kälteisolierter Handgriff
  • inklusive 1/4“ Kupplungsstecker
  • ultraleichtes Gehäuse aus robustem Spezial-Kunststoff
Weitere Informationen:
Aufnahme in mm:
10 mm
Anschlussgewinde:
1/4"NPT
Aufnahme in Zoll:
3/8 "
Breite B:
165 mm
Betriebsdruck in bar:
max. 6,3 bar (90 psi)
Bohrfutteraufnahmegewinde:
3/8" x 24 UNF
Bohrfutterspannbereich mm:
1 - 10 mm mm
Form:
Pistolenform
Gewicht [g]:
920 g
Handgriff:
kälteisolierter Handgriff
Herstellernummer:
515.3030
Gesamtlänge L in mm:
150 mm
Leistung Watt:
330 Watt
Leerlaufdrehzahl in U/min:
1800 U/min
Luftverbrauch in l/min:
113 l/min
Messunsicherheit Vibrationsbeschleunigung:
0.1 m/s²
min. Schlauchdurchmesser:
3/8" - 10 mm
Norm:
DIN EN ISO 28927-5
Schalldruckpegel (dbA):
82 dB(A)
Schallleistungspegel (dbA):
95 dB(A)
Vibrationsbeschleunigung:
< 0,80 m/s²
Weitere Suchbegriffe: Drucklufttechnik, Druckluftwerkzeug, Druckluft, Pneumatik, pneumatisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,96*
€ 83,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,55*
€ 81,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,10*
€ 77,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,07*
€ 73,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,02*
€ 63,09
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
515.3030-R013P
ab € 6,45*
Sonstiges
KS Tools
515.3030-R002P
ab € 3,49*
Sonstiges
KS Tools
515.3030-R012P
ab € 3,22*
Sonstiges
KS Tools
515.3025-R009P
ab € 42,71*
Sonstiges
KS Tools
515.3030-R014P
ab € 2,22*
Sonstiges
KS Tools
515.3030-R011P
ab € 1,56*
Sonstiges
KS Tools
515.3025-R012P
ab € 3,25*
Sonstiges
KS Tools
515.3030-R020P
ab € 2,87*
Sonstiges
KS Tools
515.3030-R004P
ab € 44,66*
Sonstiges
KS Tools
515.3030-R021P
ab € 26,65*
Sonstiges
KS Tools
515.3025-R005P
ab € 23,42*
Sonstiges
KS Tools
515.3030-R015P
ab € 18,32*
Sonstiges
KS Tools
515.3030-R008P
ab € 21,23*
Sonstiges
KS Tools
515.3025-R008P
ab € 18,40*
Sonstiges
KS Tools
515.3005-R025P
ab € 18,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.