Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Bohrmaschine, 450 U/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-515.3035
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.3035
EAN/GTIN:
     4042146156346
Dokument Produkt Allgemein EXPLOSIONSZEICHNUNG
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein Sicherheitsdatenblatt
Dokument Produkt Allgemein Sicherheitsdatenblatt
Dokument Produkt Allgemein Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Bohrmaschine
Druckluftbohrmaschine
druckluft bohrmaschine
  • geringe Drehzahl
  • mit rutschfestem Soft-Grip-Handgriff
  • Abluftführung durch den Handgriff nach unten
  • mit Schnellspannbohrfutter-Spannweite bis 13 mm
  • mit praktischem Umschalthebel (Links / Rechts)
  • zum Dauerbetrieb geeignet
  • ideal einsetzbar für Arbeiten mit schwer zerspanbaren
  • Materialien geeignet
  • für Schweißpunktbohrer, Reiningungsschleifscheiben, Radierer etc.
  • sehr durchzugsstark
  • mit stufenloser Geschwindigkeitsregulierung
  • vibrationsgedämpft
  • Handgriff für 2-Handbedienung 360°drehbar und arretierbar
  • kälteisolierter Handgriff
  • inklusive 1/4“ Kupplungsstecker
  • ultraleichtes Gehäuse aus robustem Spezial-Kunststoff
Weitere Informationen:
Aufnahme in mm:
13 mm
Anschlussgewinde:
1/4"NPT
Aufnahme in Zoll:
3/8 "
Breite B:
200 mm
Betriebsdruck in bar:
max. 6,3 bar (90 psi)
Bohrfutteraufnahmegewinde:
3/8" x 24 Gang
Bohrfutterspannbereich mm:
1,5 - 13 mm
Form:
Pistolenform
Gewicht [g]:
1600 g
Handgriff:
kälteisolierter Handgriff
Herstellernummer:
515.3035
Gesamtlänge L in mm:
230 mm
Leistung Watt:
330 Watt
Leerlaufdrehzahl in U/min:
450 U/min
Luftverbrauch in l/min:
113 l/min
Messunsicherheit Vibrationsbeschleunigung:
0.1 m/s²
min. Schlauchdurchmesser:
3/8" - 10 mm
Norm:
DIN EN ISO 28927-5
Schalldruckpegel (dbA):
87 dB(A)
Schallleistungspegel (dbA):
95 dB(A)
Tiefe T in mm:
43 mm
Vibrationsbeschleunigung:
< 0,80 m/s²
Weitere Suchbegriffe: Drucklufttechnik, Druckluftwerkzeug, Druckluft, Pneumatik, pneumatisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,31*
€ 107,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,41*
€ 106,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,27*
€ 102,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,26*
€ 99,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,80*
€ 84,25
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
515.3030-R013P
ab € 6,45*
Sonstiges
KS Tools
515.3030-R002P
ab € 3,49*
Sonstiges
KS Tools
515.3030-R012P
ab € 3,22*
Sonstiges
KS Tools
515.3035-R006P
ab € 15,17*
Sonstiges
KS Tools
515.3035-R008P
ab € 9,44*
Sonstiges
KS Tools
515.3030-R014P
ab € 2,22*
Sonstiges
KS Tools
515.3030-R011P
ab € 1,56*
Sonstiges
KS Tools
515.3025-R012P
ab € 3,25*
Sonstiges
KS Tools
515.3030-R020P
ab € 2,87*
Sonstiges
KS Tools
515.3030-R004P
ab € 44,66*
Sonstiges
KS Tools
515.3035-R009P
ab € 19,79*
Sonstiges
KS Tools
515.3035-R010P
ab € 33,68*
Sonstiges
KS Tools
515.3035-R002P
ab € 21,25*
Sonstiges
KS Tools
515.3035-R003P
ab € 21,10*
Sonstiges
KS Tools
515.3030-R015P
ab € 18,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.