Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Blechschere, 2,6m/min, 85L/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Druckluft-Werkzeuge
Foto Produkt Allgemein Druckluft-Werkzeuge
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-515.3055
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.3055
EAN/GTIN:
     4042146156308
Dokument Produkt Allgemein EXPLOSIONSZEICHNUNG
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein Sicherheitsdatenblatt
Dokument Produkt Allgemein Sicherheitsdatenblatt
Dokument Produkt Allgemein Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Drucklufttechnik
Druckluftwerkzeug
Druckluft
Pneumatik
  • Abluftführung durch den Handgriff
  • für Einhandbedienung mit ergonomischen Design
  • ideal zum Schneiden von Karosserien- und Alublechen
  • Mittelmesser-Antrieb über Excenter
  • für Kurvenschnitt ab 100 mm Radius
  • mit stufenloser Geschwindigkeitsregulierung
  • Drehzahl-Regulierung durch Regulierungsschraube
  • vibrationsgedämpft
  • kälteisolierter Handgriff
  • inklusive 1/4“ Kupplungsstecker
  • ultraleichtes Gehäuse aus robustem Spezial-Kunststoff
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
1/4"PT
Breite B:
59 mm
Betriebsdruck in bar:
max. 6,3 bar (90 psi)
Ersatzklinge:
515.3055-40
Form:
gerade
Funktions-Attribut 1:
Sicherheitsarretierung
Gewicht [g]:
1250 g
Handgriff:
kälteisolierter Handgriff
Herstellernummer:
515.3055
Gesamtlänge L in mm:
250 mm
Luftverbrauch in l/min:
85 l/min
Messunsicherheit Vibrationsbeschleunigung:
0.1 m/s²
min. Schlauchdurchmesser:
3/8" - 10 mm
Norm:
DIN EN ISO 28927-7
Schalldruckpegel (dbA):
82 dB(A)
Schallleistungspegel (dbA):
95 dB(A)
Schnittbreite:
5,0 mm
Schnittgeschwindigkeit:
2,6 m/min
Schneidleistung:
Stahl 1,2 mm
Schneidleistung1:
Aluminium 1,6 mm
Vibrationsbeschleunigung:
< 1,60 m/s²
Weitere Suchbegriffe: pneumatisch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,69*
€ 101,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,58*
€ 99,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,53*
€ 95,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,01*
€ 92,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,48*
€ 79,11
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
515.3010-R004P
ab € 3,52*
Sonstiges
KS Tools
515.3055-R011P
ab € 6,10*
Sonstiges
KS Tools
515.3055-R003P
ab € 1,65*
Sonstiges
KS Tools
515.3025-R001P
ab € 11,45*
Sonstiges
KS Tools
515.3025-R009P
ab € 33,33*
Sonstiges
KS Tools
515.3055-R005P
ab € 4,28*
Sonstiges
KS Tools
515.3005-R005P
ab € 1,32*
Sonstiges
KS Tools
515.3025-R004P
ab € 1,97*
Sonstiges
KS Tools
515.3010-R007P
ab € 20,21*
Sonstiges
KS Tools
515.3055-R002P
ab € 20,40*
Sonstiges
KS Tools
515.3025-R005P
ab € 18,77*
Sonstiges
KS Tools
515.3010-R006P
ab € 10,71*
Sonstiges
KS Tools
515.3010-R008P
ab € 9,60*
Sonstiges
KS Tools
515.3055-R008P
ab € 12,35*
Sonstiges
KS Tools
515.3010-R013P
ab € 2,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.