Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Fluidtechnik
>
Drucklufttechnik
>
Druckluftaufbereitung
>
Wartungseinheit
>
Pneumatiköler
>
Artikel
1/4" Druckluft-Wartungseinheit, 0,5-12bar
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1699-515.3355
Hersteller:
KS Tools
Herst.-Nr.:
515.3355
EAN/GTIN:
4042146353042
Dokument Produkt Allgemein EXPLOSIONSZEICHNUNG
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Druckluftöler
Nebel-Öler
Pneumatik Öler
Pneumatiköler
geeignet für die Wandmontage
bestehend aus Filterdruckminderer, Nebelöler und Manometer
Schauglas für die Flüssigkeitskontrolle
zur Montage von Druckluftwerkzeugen
regelt Ausgangsdruck unabhängig vom Eingangsdruck
befreit von Schmutzpartikeln und Kondenswasser
mit regulierbarem Geräteöler
mit integriertem Wandmontagewinkel
Weitere Informationen:
Anschluss:
1/4"
Breite B:
140 mm
Druckanzeige:
0,5 - 12 bar bar
Entöler:
1/4" = 40 ml
Entöler 1:
3/8" = 170 ml
Entöler 2:
1/2" = 170 ml
Filterdruckminderer:
1/4" = 30 ml
Filterdruckminderer 1:
3/8" = 50 ml
Filterdruckminderer 2:
1/2" = 50 ml
Gewicht [g]:
430 g
Herstellernummer:
515.3355
Gesamtlänge L1 in mm:
200 mm
Teillänge L2 in mm:
135 mm
Luftdurchlass bei 6,3 bar:
1/4" = 1800 l/min
Luftdurchlass bei 6,3 bar 2:
3/8" = 5000 l/min
Luftdurchlass bei 6,3 bar 3:
1/2" = 5000 l/min
max. Arbeitsdruck:
12 bar
max. Druck:
16 bar
Variantenartikel:
515.3355
Zulässiger Temperaturbereich:
-10° - +55°C °C
... >
Handwerkzeuge
>
Druckluft-Werkzeuge
>
Wartungseinheiten
Weitere Suchbegriffe:
Schmiervorrichtung
,
Wartungsanlage
,
Wartungseinheit
,
Wartungsgeräte-Kombination
,
druckluftöler 1/4"
,
druckluftöler
,
wartungseinheit ks tools
,
Drucklufttechnik
,
Druckluftwerkzeug
,
Druckluft
,
Pneumatik
,
pneumatisch
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 61,79*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,97*
€ 91,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,74*
€ 90,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,87*
€ 85,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,05*
€ 80,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,79*
€ 73,53
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
6-kant Nuss
KS Tools
515.3350-R006P
ab € 1,52*
Sonstiges
Ablassventil
KS Tools
515.3350-R011P
ab € 0,77*
Sonstiges
Abstandsblock
KS Tools
515.3350-R050P
ab € 1,23*
Sonstiges
Abstandshalter
KS Tools
515.3350-R048P
ab € 1,00*
Sonstiges
Abweiserschirm
KS Tools
515.3350-R022P
ab € 2,73*
Sonstiges
Abweiserspirale
KS Tools
515.3350-R019P
ab € 1,23*
Sonstiges
Ankerblock
KS Tools
515.3350-R034P
ab € 1,52*
Sonstiges
Auslasskappe
KS Tools
515.3350-R023P
ab € 1,23*
Sonstiges
Auslassmutter
KS Tools
515.3350-R025P
ab € 1,23*
Sonstiges
Auslassschraube
KS Tools
515.3350-R026P
ab € 1,23*
Sonstiges
Dichtung
KS Tools
515.3350-R010P
ab € 5,76*
Sonstiges
Dichtung
KS Tools
515.3350-R032P
ab € 1,00*
Sonstiges
Dichtung
KS Tools
515.3350-R047P
ab € 1,23*
Sonstiges
Dichtung
KS Tools
515.3350-R058P
ab € 1,52*
Sonstiges
Druckknopf
KS Tools
515.3350-R003P
ab € 1,23*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen