Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4" Druckluft-Nebenöler, 54mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-515.3360
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.3360
EAN/GTIN:
     4042146159439
Suchbegriffe:
Nebelöler
Standard-Nebelöler
Standardöler
Druckluftöler
  • zum automatischen Ölen von Druckluft-Werkzeugen
  • Ölstand durch transparentes Sichtglas leicht zu prüfen
  • kompakte Ausführung
  • einsetzbar bei den meisten Druckluft-Werkzeugen
  • verlängert die Lebensdauer von Druckluft-Werkzeugen
  • nachfüllbar
  • Montage direkt in der Zugangsleitung
Weitere Informationen:
Aufnahme in Zoll:
1/4 "
Gewicht [g]:
110 g
Größe Außengewinde:
1/4"
Größe Innengewinde:
1/4"
Herstellernummer:
515.3360
Länge mm:
54 mm
Schlüsselgrösse SW in mm:
17 mm
Weitere Suchbegriffe: Nebel-Öler, Pneumatik Öler, Pneumatiköler, druckluftöler, Drucklufttechnik, Druckluftwerkzeug, Druckluft, Pneumatik, pneumatisch
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.