Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Automatischer Druckluftschlauch-Aufroller, Ø 10mm x 15m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-515.3440
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.3440
EAN/GTIN:
     4042146809396
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
  • mit Wandhalterung
  • für Druckluft und Wasser
  • Trommel 180° frei schwenkbar mittels Wandbefestigung
  • elastischer, knickfester Hybrid-Polymer-Schlauch
  • automatische Rückholung
  • mit Einzugsführung
  • Mehrfachrasterung pro Umdrehung
  • Sperrvorrichtung
  • inklusive 1,5 m Anschlussschlauch
  • schlagfestes Kunststoffgehäuse
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
1/4"
Breite B:
585.0 mm
Funktions-Attribut 1:
schlagfest
Gewicht [g]:
7020 g
Herstellernummer:
515.3440
Gesamtlänge L in mm:
410.0 mm
Material1:
Kunststoff
max. Druck:
20,0 bar
Schlauchinnendurchmesser mm:
10.0 mm
Schlauchlänge in m:
15 + 1,5 m
Videolink Anwendung:
https://youtu.be/l973S9iVMeA
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,60*
€ 103,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,74*
€ 100,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,15*
€ 95,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,62*
€ 91,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,22*
€ 83,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.